Adhésif d'emballage 3M 3114866, Longueur: 66 m
Ruban d'Emballage Scotch® 311+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3114866
Rubix :0168-8266941
Fabricant :7100220442
EAN :04054596796560

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF EMBALLAGE 311+ TRANSPARENT 48MMX66M
Le ruban adhésif Scotch® 311+ est un ruban adhésif haute performance pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres applications. Il procure de bons résultats dans des environnements d'expédition et de stockage froids et humides, même sous des températures inférieures à zéro degré.
Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 311+ est facile à manipuler et conserve ses performances et son apparence pour un joint étanche même dans les environnements froids et humides. Il peut être appliqué à des températures de congélation et de réfrigération de -6,6 ° C à 10 ° C (20 ° F à 50 ° F). Ce ruban d'emballage industriel haute performance est idéal pour le scellage de boîtes, l'épissage et d'autres applications d'emballage exigeantes. Son joint puissant lui permet d'adhérer aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées. Appliquez rapidement et facilement le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 311+ à la main, à l'aide d'un distributeur manuel ou d'un scellant pour caisses 3M-Matic ™. Applications recommandées Nourriture et boisson Électronique Remplissage électronique Médicaments Maintient des performances élevées pour une livraison sûre Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 311+ est conçu pour offrir une bonne adhérence et la durabilité nécessaires pour les boîtes qui sont couramment exposées aux risques d'expédition et aux températures froides. Le support s'adapte facilement autour des bords et sur les surfaces rugueuses pour offrir une tenue durable. Avec son adhérence rapide et son support durable, ce ruban d'étanchéité est construit avec les caractéristiques nécessaires pour maintenir des performances élevées dans des environnements difficiles.
Points forts
• Ruban d'emballage industriel haute performance conçu pour les basses températures et les conditions humides
• Idéal pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et les applications d'emballage exigeantes.
• Bonne performance sur une large plage de température.
• Adhère aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées
• Application facile et rapide à la main, avec un dévidoir manuel ou une machine à fermer les caisses 3M-Matic™.
Applications
Fermeture automatique de carton - Fermeture de boîte - stockage à froid et témoins d'effraction
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film polypropylène |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Résistance à la traction | 393 N/mm² |
| Max. Température d'utilisation | 10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,92 € HT
/ 36 unités
106,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours