Adhésif d'emballage Tesa 04289-00113-12, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm
Tesa 4289
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04289-00113-12
Rubix :2251-8382274
Fabricant :04289-00113-12
EAN :4063565686726
Détails articles : TESA 4289 RUBAN CERCLAGE 66MX50MM JAUNE
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,76 € HT
/ 36 rouleaux
1 162,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

