Adhésif d'emballage 3M 7100037744, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Matière: Papier crêpé
RUBAN MASQUAGE BLEU
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100037744
Rubix :0168-8057675
Fabricant :7100037744



Détails articles : RUBAN MASQUAGE BLEU RESIST.EAU 3434 50 M X 50 MM UC20
Utilisez le ruban de masquage haute performance Scotch® 3434 pour une grande variété d'applications dans le domaine de la finition automobile. Il peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 110 °C et dans des conditions de forte résistance à l'eau. Pour une grande variété d'applications dans le domaine de la remise à neuf d'automobiles et une résistance aux températures élevées et à l'eau, utilisez le ruban de masquage haute performance Scotch® 3434. Notre ruban de masquage haute performance en papier crêpé bleu peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 110 °C. Il possède d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau. Il possède d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau. Adapté aux peintures modernes à deux composants et à base d'eau, notre ruban a un pouvoir de rétention exceptionnel. Il se conforme bien et présente une excellente déchirure des bords.
Le ruban adhésif hautes performances 3434 est conçu pour répondre à tous les besoins de masquage peinture dans la carrosserie. Excellente résistance aux solvants et à l’eau, il peut être utilisé avec les peintures base eau et polyuréthane.
Points forts
Résistance maximale aux solvants et à l'eau
Résistance aux températures élevées (110C)
Bonne conformabilité
Excellente déchirure des bords
Excellente résistance à l'effilochage
Résistance aux températures élevées (110C)
Bonne conformabilité
Excellente déchirure des bords
Excellente résistance à l'effilochage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
| Matière | papier crêpé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,91 € HT
/ unité
17,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h