Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC E5080

Tenon AR fixation d'equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :E5080
Rubix :0338-2088424
Fabricant :E5080
EAN :3618036126761
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D80

Résumé technique

Typearticulation arriere equerre ab7 acier verin iso d80
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D80


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Tenon ar fixation d'equerre

Informations techniques


Attributs
Typearticulation arriere equerre ab7 acier verin iso d80
Raccordement 116 mm
Diamètre vérin80 mm
38,99 € HT
/ unité
46,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours