Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXS-A1627-X11
Butée série MXS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-A1627-X11
Rubix :0338-2087515
Fabricant :MXS-A1627-X11
EAN :3618036341751
Documents
Détails articles : BUTEE MXS-A1627-X11
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | butée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,92 € HT
/ unité
40,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours