Gants et manchettes anti coupures Tegera 8807W-8, Taille : 08 | Matière principale : Verre | Niveau de résistance à la coupure : D
TEGERA® INFINITY 8807W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8807W-8
Rubix :C312-6199286
EAN :7340118372464

Documents
Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8807W INFINITY T8
Gant fin et adroit avec un niveau D résistant à la coupure, adapté aux travaux d’assemblage de précision. Jauge 15 tricoté avec la technologie CRF® résistante à la coupure. Paume enduite de mousse nitrile super douce offrant une excellente préhension sur les surfaces sèches. Base du pouce renforcée, longévité accrue. Sans impression à l’envers. Des matériaux respirants pour un confort toute la journée. Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Un large choix de tailles signifie un excellent ajustement du gant pour chaque utilisateur. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | verre |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,10 € HT
/ 6 paires
164,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h