Gants et manchettes anti coupures Tegera 987-10, Taille : 10 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance à la coupure : F

TEGERA® 987

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :987-10
Rubix :C312-6199701
EAN :7340118340555
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 987 T10

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 987 T10


Le gant TEGERA® 987 assure une protection maximale de niveau F contre les coupures et sa paume peut supporter une chaleur de contact jusqu'à 250 °C. Il offre aussi une bonne résistance au froid de contact. Idéal pour les tâches de manutention lourde, sa conception robuste et ses matériaux techniques en font un équipement de choix pour les professionnels du métal, du verre et de la réparation.

Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 987 est conçu à partir de fibres techniques de para-aramide et d’acier inoxydable, offrant une protection fiable contre les coupures les plus sévères. Sa doublure en jauge 7 garantit une excellente durabilité tout en préservant la dextérité de l’utilisateur. La paume est enduite de nitrile avec une finition sablée, ce qui améliore la préhension même en milieu humide ou huileux. Elle est également imperméable et protège ainsi efficacement contre l’eau et les liquides gras. Cette même paume est capable de résister à une chaleur de contact allant jusqu'à 250 °C, ce qui la rend idéale pour les environnements à haute température. Enfin, ce gant est également conçu pour résister au froid de contact, tout en prévenant les cloques, les blessures abrasives et les risques de perforation. Sa manchette allongée assure une couverture supplémentaire de l’avant-bras.

Spécifications :
- Matériau de la doublure : Jauge 7, acrylique, para-aramide, fibre fil inox
- Matériau d’enduction : Nitrile
- Finition d’adhérence : Sablée
- Matériau du poignet : Textile
- Longueur : 250 à 290 mm
- Coloris : Noir, jaune.

Normes :
Ce gant TEGERA® 987 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 + A1 : 4X42F, ce qui signifie une très forte résistance à l’abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Il résiste également à la coupure et à un niveau de protection de F ;
- EN 407 : X2XXXX, garantissant une résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 250 °C pour la paume) ;
- EN ISO 21420 : assurant le respect des exigences générales relatives au confort, à la dextérité et à l’ergonomie ;
- EN 511 : X1X, indiquant une protection contre le froid de contact.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Protection de haut niveau contre les coupures grâce aux fibres en para-aramide et acier inoxydable ;
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C, offrant une sécurité optimale dans les environnements chauds ;
- Paume enduite de nitrile avec finition sablée pour une préhension efficace, même dans des conditions huileuses ou humides ;
- Gant imperméable à l’eau et à l’huile, garantissant confort et séchage rapide ;
- Manchette allongée pour une meilleure couverture de l’avant-bras et une protection supplémentaire ;
- Confort thermique adapté aux environnements froids, grâce à sa doublure technique ;
- Conçu pour prévenir les cloques, les blessures abrasives et les contacts avec des surfaces coupantes ou souillées.

Applications

Le gant TEGERA® 987 est recommandé pour les environnements comportant des risques de coupures, de chaleur et d’humidité. Il convient particulièrement aux espaces chauds, sales ou humides où les conditions de travail sont exigeantes. Ce gant est parfaitement adapté aux tâches de manutention lourde dans les secteurs industriels suivants : travail sur feuilles de métal, industrie du métal, travail du verre et opérations de réparation. Il peut être utilisé efficacement par les opérateurs intervenant sur des chantiers, dans des ateliers de fabrication ou de maintenance, et dans tout environnement combinant chaleur, humidité et risques mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principaleacrylique
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Longueur290 mm
Couleurjaune
Matièreacrylique, para-aramide, fil de fibre d'acier inoxydable (doublure) ; nitrile (trempage)
219,72 € HT
/ 6 paires
263,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.