Gant manipulation fine Tegera 801-7, Taille : 07 | Niveau de résistance à l'abrasion : 0

TEGERA® 801

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :801-7
Rubix :C312-6199266
EAN :7340118393070
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 801 T7

Résumé technique

Taille7
Niveau de résistance à l'abrasion0
ESDoui

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 801 T7


Les gants ESD Tegera offrent une protection antistatique adaptée aux opérations de précision. Le modèle Tegera 801 combine souplesse et confort pour accompagner les manipulations fines en électronique.

Caractéristiques :
Ces gants fins assurent une manipulation précise des petits outils grâce à une fibre tricotée jauge 13 associée à une structure souple et respirante. Leur finition lisse favorise une bonne adhérence lors des opérations délicates tandis que l’enduction PU appliquée sur le bout des doigts améliore la préhension des petites pièces et des outils miniatures. Leur conception antistatique permet de limiter l’accumulation de charges, ce qui les rend adaptés aux zones sensibles et au travail sur des composants électroniques.

Spécifications :
- Type : gants ESD.
- Modèle Tegera : 801
- Catégorie EPI : II.
- Construction : tricoté sans coutures.
- Jauge du tricot : 13.
- Matériau de doublure : carbone, polyester.
- Longueur : 195 à 250 mm (dépend de la taille).
- Dextérité : 5/5.
- Design adhérence : finition lisse.
- Coloris : gris avec liseré jaune.
- Enduction : bouts des doigts enduits.
- Matériau d’enduction : PU (polyuréthane).
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Conditionnement : vrac.

Normes :
- Certification CE : EPI de catégorie II homologué selon le règlement européen 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : spécifie les exigences générales applicables aux gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (0131X) : renseigne sur les niveaux de résistance mécanique (abrasion, coupure, déchirure, perforation).
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) : norme associée aux exigences ESD décrites.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) : standard relatif aux propriétés antistatiques indiquées.

Points forts

- Limite les décharges électrostatiques grâce à la conception ESD.
- Favorise une prise sûre des composants grâce à l’enduction PU des doigts.
- Améliore le confort sur la durée grâce au tricot respirant.
- Facilite les mouvements fins grâce à la flexibilité de la fibre.

Applications

Les gants ESD Tegera 801 conviennent aux environnements secs et propres et s’utilisent dans des contextes variés tels que l’assemblage, les postes dédiés à l’électronique, les opérations de contrôle qualité ou l’installation de composants sensibles. Ils peuvent être intégrés dans des secteurs comme les sciences de la vie, l’électronique ou l’automobile, notamment pour les travaux de manutention légère où la maîtrise des charges statiques et la précision sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Taille7
Niveau de résistance à l'abrasion0
ESDoui
35,52 € HT
/ 12 paires
42,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.