Raccord instantané pneumatique SMC KQ2U12-99A

Raccord en Y

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2U12-99A
Rubix :0338-2175140
Fabricant :00983711
EAN :3618036045789
RACCORD Y ENFICHABLE D.12MM KQ2U12-99A

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 112
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD Y ENFICHABLE D.12MM KQ2U12-99A


Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 112
Raccordement 212
94,85 HT
/ 5 unités
113,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours