Références
SMC :KFG2T0604-00
Rubix :0338-2273761
Fabricant :00766441

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316 (corps);fkm (joint torique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2T0604-00
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, té union, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
Points forts
Acier inoxydable 316 raccords à insérer en pouces
Filetage de raccordement : NPT
Matériau du tube applicable : FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
Sans graisse
Filetage de raccordement : NPT
Matériau du tube applicable : FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
Sans graisse
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316 (corps);fkm (joint torique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,18 € HT
/ unité
73,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h