Raccord instantané pneumatique Festo QSM-4-3

Connecteur à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-4-3
Rubix :0326-2058054
Fabricant :153326
EAN :4052568033897
RACCORD INST MINI PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 4 TUBE 3

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST MINI PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 4 TUBE 3


Union QSM-4-3 à réduction. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Profilmini
Raccordement 23 mm
Température maxi80 °C
44,00 € HT
/ 10 unités
52,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours