Raccord instantané pneumatique Festo QSMS-3

Connecteur pour cloison à insertion

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMS-3
Rubix :0326-2579234
Fabricant :153375
EAN :4052568034337
TRAVERSEE CLOISON QSMS-3

Résumé technique

Raccordement 1for tube od 3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON QSMS-3


Traversée de cloison QSMS-3 Taille=Mini, Diamètre nominal=1,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube od 3 mm
Raccordement 2for tube od 3 mm
50,40 € HT
/ 10 unités
60,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours