Raccord instantané pneumatique SMC KCE06-00
Raccord auto-étanche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KCE06-00
Rubix :0338-2050664
Fabricant :KCE06-00

Résumé technique
| Matière | c3604bd/pbt/acier inoxydable 304/pom/nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST AUTO OBTURANT PLAST UNION TUBE 6
Les raccords auto-obturants de la série KC conviennent mieux aux zones à usage multiple où la pression ne peut être coupée. Les raccords à simple contact (avec mécanisme d'auto-obturation intégré) sont utilisés pour empêcher l'échappement d'air lors du retrait du tube. Dix modèles sont disponibles, y compris le nickelage chimique pour les applications sans cuivre.
Raccord à une touche (avec mécanisme d'auto-étanchéité intégré) pour éviter l'échappement de l'air lors du retrait du tube.
- Idéal pour les zones à usages multiples où la pression ne peut pas être arrêtée.
-Nickelé sans électrolyse pour les applications sans cuivre.
D.O. du tube applicable : Ø6
- Idéal pour les zones à usages multiples où la pression ne peut pas être arrêtée.
-Nickelé sans électrolyse pour les applications sans cuivre.
D.O. du tube applicable : Ø6
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604bd/pbt/acier inoxydable 304/pom/nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kc |
| Raccordement 2 | m14x1 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € HT
/ unité
27,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h