Maillot fonctionnel Damart 12301-NAVAL-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Tee shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Damart :12301-NAVAL-L
Rubix :L410-6241003
Fabricant :12301-NAVAL-L
EAN :3616281405433
Documents
Détails articles : T-S NAV ML THERMOLACTYL DEG3 L T-S MANCHES LONGUES NAVAL L
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 – IFTH.
T-shirt
Chaud, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille souple et résistante. Chaleur 3 medium. Biais à l'encolure. Longueur t-shirt 72 cm pour la version Homme, 70 cm pour la version Femme.
Chaud, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille fine côte souple. Chaleur 3 medium. Biais é à l'encolure. Sans couture côté pour plus de confort. Longueur t-shirt : 70 cm. Composition : 50 % polyester recyclé 50 % acrylique.
T-shirt
Chaud, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille souple et résistante. Chaleur 3 medium. Biais à l'encolure. Longueur t-shirt 72 cm pour la version Homme, 70 cm pour la version Femme.
Chaud, conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille fine côte souple. Chaleur 3 medium. Biais é à l'encolure. Sans couture côté pour plus de confort. Longueur t-shirt : 70 cm. Composition : 50 % polyester recyclé 50 % acrylique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 35,01 €
24,90 € HT
/ unité
29,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

