T-shirt haute visibilité LMA 9192-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee shirt
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :9192-3XL
Rubix :0526-6216115

Détails articles : TEE SHIRT HV HALOGENE JAU/MAR 3XL ANTI-UV UPF 50+
Tee-shirt bicolore manches courtes - Anti UV UPF 50+
Maille haute visibilité : maille coolpass 100% polyester - 160g/m²
Col rond en bord côté 1x1 constrastant
Bande contrastante intérieur col
Bas de manches en bord côte 1x1 contrastant
Empiècements contrastés marine
Bandes rétroréfléchissantes segmentées
Maille haute visibilité : maille coolpass 100% polyester - 160g/m²
Col rond en bord côté 1x1 constrastant
Bande contrastante intérieur col
Bas de manches en bord côte 1x1 contrastant
Empiècements contrastés marine
Bandes rétroréfléchissantes segmentées
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,43 € HT
/ unité
42,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
