T-shirt haute visibilité T2S TSHIRJAKAR1OM-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Tee-shirt JAKARTA manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRJAKAR1OM-L
Rubix :5952-6181159
Fabricant :TSHIRJAKAR1OM-L

Documents
Détails articles : T-SHIRT JAKARTA MC ORANGE TL SERIG COEUR SGB
Caractéristiques:
Ce tee-shirt JAKARTA présente une coupe cintrée et une maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Les manches courtes terminées par un bracelet offrent un confort optimal. Il possède des empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt. Les bretelles et la ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® garantissent une haute visibilité. Ce produit dispose d’un col en V.
Spécifications:
- Tissu extérieur : maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²)
- Maille ajourée 100% polyester (115g/m2)
- Coloris : orange
- Tailles disponibles : S à 2XL
- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé
Normes:
Conforme aux normes EN ISO 13688 (2013) qui définit les exigences générales pour les vêtements de protection, EN EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) et EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) pour les vêtements de haute visibilité et de protection contre les rayons UV.
Instructions d’utilisation:
1. Lavage : 70 cycles à 60°C
2. Ne pas utiliser de chlore, repasser, nettoyer à sec ou sécher en tambour
Informations sur la marque:
La marque T2S propose des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des professionnels dans divers secteurs d'activité.
Ce tee-shirt JAKARTA présente une coupe cintrée et une maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Les manches courtes terminées par un bracelet offrent un confort optimal. Il possède des empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt. Les bretelles et la ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® garantissent une haute visibilité. Ce produit dispose d’un col en V.
Spécifications:
- Tissu extérieur : maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²)
- Maille ajourée 100% polyester (115g/m2)
- Coloris : orange
- Tailles disponibles : S à 2XL
- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé
Normes:
Conforme aux normes EN ISO 13688 (2013) qui définit les exigences générales pour les vêtements de protection, EN EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) et EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) pour les vêtements de haute visibilité et de protection contre les rayons UV.
Instructions d’utilisation:
1. Lavage : 70 cycles à 60°C
2. Ne pas utiliser de chlore, repasser, nettoyer à sec ou sécher en tambour
Informations sur la marque:
La marque T2S propose des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des professionnels dans divers secteurs d'activité.
Points forts
- Protection contre les UV
- Ventilation maximale
- Visibilité accrue grâce aux éléments rétroréfléchissants
- Confortable pour un port prolongé
- Ventilation maximale
- Visibilité accrue grâce aux éléments rétroréfléchissants
- Confortable pour un port prolongé
Applications
Ce tee-shirt JAKARTA est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l’approvisionnement, de la sécurité, de l’usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management dans divers secteurs industriels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 53% coton / 47% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,23 € HT
/ unité
62,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
