T-shirt haute visibilité Codupal TO4/OF-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Tee-shirt HV T04
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :TO4/OF-3XL
Rubix :3436-6112021

Documents
Détails articles : TEE SHIRT TO4 ORANGE FLUO T3XL 3 BANDES MAILLE AV AERATION
Le T-shirt HV T04 de la marque Codupal est un vêtement de haute visibilité conçu pour offrir confort et sécurité aux professionnels travaillant dans des environnements à risques. Les bandes rétro-réfléchissantes à microbilles assurent une visibilité maximale, tandis que sa coupe raglan garantit un confort optimal lors des activités professionnelles.
Caractéristiques:
Le T-shirt T04 de Codupal est un t-shirt HV à manches courtes, idéal pour les professionnels évoluant dans des espaces à risques. Sa maille respirante en polyester fluo assure une ventilation optimale, tandis que les filets d’aération sous les bras permettent une régulation efficace de la transpiration. Les bandes rétro-réfléchissantes en bretelles et en ceinture permettent une visibilité accrue.
Spécifications:
- Matériau : 100 % polyester (58 % recyclé).
- Tailles disponibles : du M au 3XL.
- Couleur : orange fluo (existe également en jaune fluo).
- Coupe : raglan.
- Col : en V.
Normes:
Le T-shirt HV T04 de Codupal est conforme à la norme européenne EN ISO 20471 classe 2, garantissant une haute visibilité et une sécurité optimale pour les travailleurs évoluant dans des environnements à risques.
Instructions d’utilisation:
Laver le T-shirt en machine à une température maximale de 40 °C. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment. Sécher à l’air libre et ne pas repasser. Les performances de visibilité sont garanties même après 25 lavages à 40 °C (selon ISO 6330).
Informations sur la marque:
Codupal, fondée en France en 1964, est un fabricant de vêtements de protection spécialisé dans les équipements haute visibilité et imperméables. La marque est engagée écologiquement, avec son label Green'Safe, qui certifie des vêtements composés jusqu'à 95% de matières recyclées. 88% de leur gamme "Safety" est couverte par ce label, répondant aux normes environnementales strictes.
Caractéristiques:
Le T-shirt T04 de Codupal est un t-shirt HV à manches courtes, idéal pour les professionnels évoluant dans des espaces à risques. Sa maille respirante en polyester fluo assure une ventilation optimale, tandis que les filets d’aération sous les bras permettent une régulation efficace de la transpiration. Les bandes rétro-réfléchissantes en bretelles et en ceinture permettent une visibilité accrue.
Spécifications:
- Matériau : 100 % polyester (58 % recyclé).
- Tailles disponibles : du M au 3XL.
- Couleur : orange fluo (existe également en jaune fluo).
- Coupe : raglan.
- Col : en V.
Normes:
Le T-shirt HV T04 de Codupal est conforme à la norme européenne EN ISO 20471 classe 2, garantissant une haute visibilité et une sécurité optimale pour les travailleurs évoluant dans des environnements à risques.
Instructions d’utilisation:
Laver le T-shirt en machine à une température maximale de 40 °C. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment. Sécher à l’air libre et ne pas repasser. Les performances de visibilité sont garanties même après 25 lavages à 40 °C (selon ISO 6330).
Informations sur la marque:
Codupal, fondée en France en 1964, est un fabricant de vêtements de protection spécialisé dans les équipements haute visibilité et imperméables. La marque est engagée écologiquement, avec son label Green'Safe, qui certifie des vêtements composés jusqu'à 95% de matières recyclées. 88% de leur gamme "Safety" est couverte par ce label, répondant aux normes environnementales strictes.
Points forts
- Visibilité maximale grâce aux bandes rétro-réfléchissantes.
- Confort optimal grâce à la coupe raglan et le col en V.
- Maille respirante pour une ventilation efficace.
- Filets d’aération sous les bras pour une régulation de la transpiration.
- Confort optimal grâce à la coupe raglan et le col en V.
- Maille respirante pour une ventilation efficace.
- Filets d’aération sous les bras pour une régulation de la transpiration.
Applications
Le T-shirt haute visibilité T04 de Codupal est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l’approvisionnement, de la sécurité, de l’usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management travaillant dans des environnements nécessitant une haute visibilité et une protection accrue (chantier, manutention, engins, circulation, etc.).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,44 € HT
/ unité
20,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
