T-shirt haute visibilité T2S TSHIRTBALI8OM-SGB-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Tee-shirt BALI manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRTBALI8OM-SGB-3XL
Rubix :5952-6181144

Documents
Détails articles : TSHIRT BALI MC ORANGE 3XL SERIG COEUR SGB
Coupe cintrée. Protection contre les UV. Manches courtes ourlées. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Col V avec bande de propreté.
Empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm (S, M) ou de 5 cm (L, XL, XXL, XXXL) thermocollées.
Normes : EN20471_2, EN13758-2
Empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm (S, M) ou de 5 cm (L, XL, XXL, XXXL) thermocollées.
Normes : EN20471_2, EN13758-2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,06 € HT
/ unité
55,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
