Tuyau pour huile combustible Tricoflex 147914
Technobel Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147914
Rubix :0363-2085358
EAN :3506111479140

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNOBEL NOIR D.25X34,5 UE50
Tuyau polyvalent basse pression souple et résistant.conception quatre couches, en thermoplastique avec armature textile en fibre polyester et chemise intérieure en polyester élastomère.
Points forts
Le Technobel est un tuyau souple très résistant, avec une paroi intérieure en polyester. Grâce à celle-ci, le Technobel offre un éventail de tenues chimiques complémentaire à celui du Tricoclair.Le Technobel se déforme peu sous pression et résiste très bien au vieillissement, ainsi qu'aux sollicitations mécaniques (chocs, écrasement, cycles de pression). Il a également une bonne tenue au vide.
Applications
- Transfert d’hydrocarbures et de certains produits chimiques (voir tableau pages 71 à 74 colonne D pour la paroi intérieure et colonne A pour le recouvrement)
- Air comprimé en usages industriels sévères
- Air comprimé en usages industriels sévères
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 18 bar |
|---|---|
| Matière | pvc |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 50 m |
| Rayon de courbure | 125 mm |
| Pression de non éclatement | 55 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 589,50 € HT
/ 50 mètres
1 907,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours