Tuyau pour huile combustible Tricoflex 135984
Technobel Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :135984
Rubix :0363-2085362
EAN :3506111359848

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNOBEL NOIR D.50X64 UE25
Tuyau polyvalent basse pression souple et résistant.conception quatre couches, en thermoplastique avec armature textile en fibre polyester et chemise intérieure en polyester élastomère.
Points forts
Le Technobel est un tuyau souple très résistant, avec une paroi intérieure en polyester. Grâce à celle-ci, le Technobel offre un éventail de tenues chimiques complémentaire à celui du Tricoclair.Le Technobel se déforme peu sous pression et résiste très bien au vieillissement, ainsi qu'aux sollicitations mécaniques (chocs, écrasement, cycles de pression). Il a également une bonne tenue au vide.
Applications
- Transfert d’hydrocarbures et de certains produits chimiques (voir tableau pages 71 à 74 colonne D pour la paroi intérieure et colonne A pour le recouvrement)
- Air comprimé en usages industriels sévères
- Air comprimé en usages industriels sévères
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Matière | pvc |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 250 mm |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 102,50 € HT
/ 25 mètres
2 523,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours