Tuyau pour huile combustible Tricoflex 135800
Technobel Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :135800
Rubix :0363-2008925
EAN :3506111358001

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNOBEL POLYESTER NOIR 10X16 UE25
Tuyau polyvalent basse pression souple et résistant.conception quatre couches, en thermoplastique avec armature textile en fibre polyester et chemise intérieure en polyester élastomère.
Points forts
Le Technobel est un tuyau souple très résistant, avec une paroi intérieure en polyester. Grâce à celle-ci, le Technobel offre un éventail de tenues chimiques complémentaire à celui du Tricoclair.Le Technobel se déforme peu sous pression et résiste très bien au vieillissement, ainsi qu'aux sollicitations mécaniques (chocs, écrasement, cycles de pression). Il a également une bonne tenue au vide.
Applications
- Transfert d’hydrocarbures et de certains produits chimiques (voir tableau pages 71 à 74 colonne D pour la paroi intérieure et colonne A pour le recouvrement)
- Air comprimé en usages industriels sévères
- Air comprimé en usages industriels sévères
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 37,5 mm |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,25 € HT
/ 25 mètres
243,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h