Tuyau pour huile combustible Tricoflex 153070
Technobel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :153070
Rubix :0363-2045296
EAN :3506111530704

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNOBEL PU ESTER NOIR 8X16 UE25
Tuyau extra-souple pour transfert d'hydrocarbures.conception quatre couches en thermoplastique, avec une paroi intérieure en polyuréthane. renforcement constitué d'une armature textile en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
La paroi intérieure en polyuréthane, alliée à des mélanges PVC spécialement formulés, offre une grande résistance aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux solvants organiques. Elle est aussi cinq fois plus résistante à l’abrasion que le PVC. D’autre part, la version noire procure une bonne tenue chimique extérieure aux hydrocarbures et brouillards solvantés issus de projections.
Applications
- Transfert d'essences avec ou sans plomb, huiles et fuels, et de certains solvants.
- Pulvérisation agricole (insecticides, pesticides, herbicides…)
- Air comprimé
- Passage de produits moyennement abrasifs, de poudres et grains.
- Pulvérisation agricole (insecticides, pesticides, herbicides…)
- Air comprimé
- Passage de produits moyennement abrasifs, de poudres et grains.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 32,5 mm |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € HT
/ 25 mètres
232,20 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours