Tuyau pour huile combustible Tricoflex 147885
Technobel Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147885
Rubix :0363-2085356
EAN :3506111478853

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNOBEL POLYESTER NOIR 8X14 UE50
Tuyau polyvalent basse pression souple et résistant.conception quatre couches, en thermoplastique avec armature textile en fibre polyester et chemise intérieure en polyester élastomère.
Points forts
Le Technobel est un tuyau souple très résistant, avec une paroi intérieure en polyester. Grâce à celle-ci, le Technobel offre un éventail de tenues chimiques complémentaire à celui du Tricoclair.Le Technobel se déforme peu sous pression et résiste très bien au vieillissement, ainsi qu'aux sollicitations mécaniques (chocs, écrasement, cycles de pression). Il a également une bonne tenue au vide.
Applications
- Transfert d’hydrocarbures et de certains produits chimiques (voir tableau pages 71 à 74 colonne D pour la paroi intérieure et colonne A pour le recouvrement)
- Air comprimé en usages industriels sévères
- Air comprimé en usages industriels sévères
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 50 m |
| Rayon de courbure | 28 mm |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,00 € HT
/ 50 mètres
418,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h