Références
Alfaflex :SI0610025
Rubix :2969-2044688
EAN :3422565590951


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION SILICONE TRANSPARENT 6X10 UE25
Silicone pur, translucide, non toxique, biologiquement neutre, à hautes caractéristiques - Souples, élastique, flexible, indéformable, absence de vieillissement, anti-adhérent, hydrophobe - Résistance aux stérilisations répétées en autoclave et au poupinel (180°C), par irradiation ou action chimique - Dureté de 60 + 5° ShA - Densité de 1,2 - Résistance à la traction de 9 N/mm2 - Allongement à la rupture à 375% - Satisfait aux tests chimiques de la Pharmacopée Européenne - Satisfait aux listes positives FDA et BGA ainsi qu'aux tests d'alimentarité selon les directives de la CEE - Résistant aux UV et Ozone
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | silicone |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 220 °C |
| Épaisseur de paroi | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,75 € HT
/ 25 mètres
149,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h