Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 859758

TÉ EN BOUT, INÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :859758
Rubix :C600-2213377
EAN :3660338147357
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 TUBE 12 TUBE 10
Résumé technique
Raccordement 110
Matièrecorps en polymère h
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 TUBE 12 TUBE 10


Raccord instantané plastique te inegal tube 10 tube 12 tube 10

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrecorps en polymère h
Longueur57,8 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 212
Température maxi80 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,35 HT
/ unité
11,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h