Adhésif d'emballage 3M 7000051824, Longueur: 0.25 m | Largeur: 150 mm | Matière: Polypropylène orienté biaxialement
Ruban adhésif de protection Scotch 832
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000051824
Rubix :0168-8003166
Fabricant :7000051824
EAN :50021200622248

Détails articles : BLOC DE 25 POCHETTES PROTECTION 832 152 MM X 252 MM
Les blocs de feuilles de protection adhésives 3M 832 se présentent en bloc de feuilles adhésives superposées avec une fenêtre non adhésive pour transporter les documents qui accompagnent les colis (listes de colisages, factures...).
Points forts
Film polypropylène/adhésif caoutchouc synthétique présentant une bonne adhésion sur le carton et autres surfaces.
-La feuille se pose sans faire de pli et sa transparente préserve la lecture des informations.
-Prédécoupée, chaque feuille est recouverte d'une languette de préhension qui facilite son utilisation et permet de l'appliquer sans utiliser de dévidoir et sans polluer l'adhésif.
-Protège le document et assure le suivi du colis
-La feuille se pose sans faire de pli et sa transparente préserve la lecture des informations.
-Prédécoupée, chaque feuille est recouverte d'une languette de préhension qui facilite son utilisation et permet de l'appliquer sans utiliser de dévidoir et sans polluer l'adhésif.
-Protège le document et assure le suivi du colis
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,25 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène orienté biaxialement |
| Epaisseur | 0,066 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 710,63 € HT
/ carton
4 452,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours