Adhésif d'emballage Cenpac 357755, Longueur: 300 m | Largeur: 450 mm | Matière: Polyéthylène (PE)
Film étirable manuel CAST
Voir les informations techniquesRéférences
Cenpac :357755
Rubix :6102-5228453
EAN :3108241005697

Détails articles : FILM ETIRABLE PALET MAN CAST NOIR 20MIC 450MMX300M
Film Polyéthylène (PE) qualité cast. Déroulement silencieux. Maintient vos palettes lors du transport et du stockage. Les fortes épaisseurs assurent une opacité optimale et la confidentialité de vos marchandises palettisées. Convient pour vos produits sensibles à la lumière. Résistant à la déchirure. Recyclable. Face collant interne.
Applications
Maintient les palettes lors du transport et du stockage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 450 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 m |
| Couleur | noir |
| Matière | polyéthylène (pe) |
| Diamètre | 50 mm |
| Epaisseur | 0,02 mm |
| Résistance à la traction | 32,7 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € HT
/ bobine
36,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h