Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TARNS10GR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
TARGA S1 bas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TARNS10GR-43
Rubix :4448-6128532
Fabricant :TARNS10GR35
EAN :3237153493435

Documents
Détails articles : CHAUSSURE TARGA N S1 BAS P43
Chaussure basse en croûte de cuir grise perforée finition velours. Norme EN ISO 20345 : 2030
Points forts
Cuir de 2,0-2,2 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité. Doublure CAMBRELLE® hygiénique car ayant une grande capacité d’absorption de la sudation et sèche rapidement et très résistante à l’abrasion pour une plus longue durée de vie. Embout ABG en acier inoxydable : embout exclusif LEMAITRE, asymétrique qui épouse la forme du pied pour un design élégant et très large pour un volume intérieur supérieur et donc un meilleur confort.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,46 € HT
/ paire
104,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
43
