Taraud machine Sutton T1160350
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - VAPM T116
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1160350
Rubix :S748-0503433
EAN :9311963419190


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M3,5X0,6 6HX GUN T116 VA DIN371 B PM-V3 TICN
PM-HSSE V3 offre des performances supérieures. Utilisation dans les aciers inoxydables et les aciers à haute résistance. Convient aux matériaux jusqu'à 850N/mm2 .Trous de passage. Profondeurs jusqu'à 3 x d
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,66 € HT
/ unité
82,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours