Références
Yamawa :PG012PBJPW
Rubix :T879-0627491


Résumé technique
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD ENTR. GUN/TROU DEBOUCHANT ZEN-P 376 ISO2X M12X1.75
Traitement Nitride + Oxyde
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,14 € HT
/ unité
118,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h