Taraud machine Yamawa SE6.0MALEN
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E AL SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SE6.0MALEN
Rubix :T879-0552212




Résumé technique
| Filetage | m6 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE HSSE NI AL+SP DIN371 ISO2X M6X1
Taraud recommandé pour aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 5,09 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,62 € HT
/ unité
28,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h