Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100AI-5/16D115
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-SD100AI-5/16D115
Rubix :0033-0802347
Fabricant :6423907




Résumé technique
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 39,7 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 89,12 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
| Tolérance | 3bx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,86 € HT
/ unité
171,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours