Taraud machine Sutton T1541005
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1541005
Rubix :S748-0529418
EAN :9311963515977




Résumé technique
| Filetage | mf 10 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF 10X1 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf 10 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 9 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 10 ° |
| Revêtement | brut |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Type de tige | queue réduite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € HT
/ unité
61,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours