Taraud machine Sutton T6891005
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - UNI - Black Magic T689
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6891005
Rubix :S748-0585150
EAN :9311963514093


Résumé technique
| Filetage | mf10 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF10X1 6HX GUN BLK T689 MAGIC DIN374 B PM-V3 HARDLUBE
SPM pour des performances supérieures. Géométrie spécifique à l'application. Convient pour les matériaux dont l'allongement est supérieur à 10%. Trous traversants ou borgnes. Profondeurs jusqu'à 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf10 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 9 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,22 € HT
/ unité
167,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours