Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M6C145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M6C145
Rubix :0033-0474599
Fabricant :6539418




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DA-M6 C145
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,27 € HT
/ unité
45,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h