Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M12X150C145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M12X150C145
Rubix :0033-0474620
Fabricant :6539486
EAN :26539486




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DB-M12X150C145
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,09 € HT
/ unité
85,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h