Références
Yamawa :SG014QAEEX
Rubix :T879-0540822




Résumé technique
| Filetage | m14x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE PH-SP 376 ISO2 M14X2
Disponible sur demande en version MF/G.
Taraud recommandé pour acier dur.
Taraud recommandé pour acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m14x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,04 € HT
/ unité
82,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h