Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM107DB-M12X150N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM107DB-M12X150N1PR
Rubix :0033-0830043
Fabricant :8330230
EAN :7323227102641


Résumé technique
| Filetage | m12x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM107DB-M12X150N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 21 mm |
| Angle d'hélice | 8 ° |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 € HT
/ unité
217,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h