Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM108DB-M16X150D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM108DB-M16X150D210
Rubix :0033-0802396
Fabricant :6871265
EAN :7323220281336
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetagem16x1,5
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem16x1,5
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage14,5 mm
Diamètre queue11,6 mm
Carré d'entraînement12 mm
Profondeur du filetage21 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Tolérance6hx
233,80 € HT
/ unité
280,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h