Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102DA-M4C150
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM102DA-M4C150
Rubix :0033-0474738
Fabricant :6539152




Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM102DA-M4 C150
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Profondeur du filetage | 6,7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 36,29 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,54 € HT
/ unité
42,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h