Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M12X125C145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M12X125C145
Rubix :0033-0474617
Fabricant :6539485
EAN :26539485




Résumé technique
| Filetage | m12x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10,8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DB-M12X125C145
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10,8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
| Diamètre queue | 8,6 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m12x1,25 |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,24 € HT
/ unité
99,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h