Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102AE-3/8 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM102AE-3/8 C110
Rubix :0033-0789877
Fabricant :6967062
EAN :7323220748921
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunc 3/8-16
Diamètre de filetage9,53 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 3/8-16
Diamètre de filetage9,53 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue9,68 mm
Carré d'entraînement7,26 mm
Profondeur du filetage16,79 mm
Angle d'hélice13 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce16
70,45 € HT
/ unité
84,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours