Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100AE-10-24 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM100AE-10-24 P1PM
Rubix :0033-0790598
Fabricant :8060142
EAN :7323225977135
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunc no.10-24
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc no.10-24
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage3,9 mm
Diamètre queue4,9 mm
Profondeur du filetage14 mm
Longueur totale70 mm
Nbre de filets au pouce24
95,35 € HT
/ unité
114,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours