Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AF-10-32 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100AF-10-32 C145
Rubix :0033-0789980
Fabricant :6967027
EAN :7323220748570
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,83 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,04 mm
Diamètre queue4,76 mm
Carré d'entraînement4,76 mm
Profondeur du filetage8,73 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale69,85 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce32
45,40 € HT
/ unité
54,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours