Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM170DA-M4 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM170DA-M4 B110
Rubix :0033-0805167
Fabricant :8248467
EAN :7323226759181
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem4
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem4
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue4,5 mm
Carré d'entraînement3,4 mm
Profondeur du filetage7 mm
Angle d'hélice45 °
Nbre de filets au pouce36,3
113,34 € HT
/ unité
136,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours