Taraud machine Sutton T2361000
Taraud à goujure hélicoïdale - R45 W T236
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2361000
Rubix :S748-0501661
EAN :9311963102108




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 10X1,5 HELICO T236 6H R45 W DIN376 C HSSE NI
Applications
Norme DIN 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,28 € HT
/ unité
81,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours