Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM150AE-4-40 C125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-XM150AE-4-40 C125
Rubix :0033-0805028
Fabricant :8248382
EAN :7323226758337
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400

Résumé technique

Diamètre de filetage2,8448 mm
Filetage0,64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,8448 mm
Filetage0,64 mm
Longueur totale56 mm
Longueur de filetage15,5 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue2,79 mm
Carré d'entraînement3,58 mm
Tailleunc #4-40
109,79 € HT
/ unité
131,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours