Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM100JB-M8X100 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM100JB-M8X100 N1PC
Rubix :0033-0829981
Fabricant :8405748
EAN :7323227413303

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JB-M8X100N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 6,2 mm |
| Carré d'entraînement | 5 mm |
| Taille | m8x1,0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,20 € HT
/ unité
176,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h