Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM100JA-M6 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM100JA-M6 N1PC
Rubix :0033-0829986
Fabricant :8405739
EAN :7323227413211
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JA-M6N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100JA-M6N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de filetage10 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement6 mm
Taillem6
118,44 € HT
/ unité
142,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours