Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM110DA-M6 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM110DA-M6 N1PC
Rubix :0033-0829900
Fabricant :8405636
EAN :7323227412184
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM110DA-M6N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Filetage1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM110DA-M6N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Filetage1 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de filetage29 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement4,9 mm
Taillem6
161,11 € HT
/ unité
193,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h